曜日別特売
No.5100C ピカエモン番号錠 ガードロック 64214388

 

No.5100C ピカエモン番号錠 ガードロック 64214388
No.5100C ピカエモン番号錠 ガードロック 64214388
No.5100C ピカエモン番号錠 ガードロック 64214388
No.5100C ピカエモン番号錠 ガードロック 64214388

ピカエモン番号錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64214388品番No.5100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62クロームロックダイヤル
注意
※この商品は室内用に設計されています。雨など水のかかる場所では使用しないでください。水に濡れるとLED部の故障原因となる可能性があります。
※付属の電池は作動確認のためのモニター用電池です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする