No.592 物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック 64214406

 

No.592 物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック 64214406
No.592 物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック 64214406
No.592 物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック 64214406
No.592 物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック 64214406

物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64214406品番No.592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途外開き一枚扉用材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
注意
※扉枠への固定には、滑り防止のゴムを使用しております。またプレートの裏面にも扉への傷付き防止のゴムをつけております。ゴムは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
※施錠の際は、不正開錠の要因になりますので、すべてのダイヤルを回して施錠してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする