曜日別特売
AB-7.5 AB形エアーブースターポンプ 大阪ジャッキ製作所 64215150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-7.5 AB形エアーブースターポンプ 大阪ジャッキ製作所 64215150
AB-7.5 AB形エアーブースターポンプ 大阪ジャッキ製作所 64215150

AB形エアーブースターポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様供給エアー圧(MPa):max1.0注文コード64215150品番AB-7.5
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

エアーホースを接続するだけで容易に使用できます。
操作ペダルを踏むだけで吐出、レリースの操作ができます。
強靭な樹脂製のオイルタンクを使用します。
小形、軽量で取り扱いが便利です。
単動タイプ用

仕様供給エアー圧(MPa):max1.0吐出量(L/min)0.15(70MPa)吐出圧力(MPa)70油量(L)7.2(有効)
注意
※(1)ペダルの[RELEASE]部分を押し上げると油圧は急激に解放されます。ジャッキに荷重が載ったまま[RELEASE]部分を押し下げると荷重が急降下して危険です。荷重の他の支持物に盛り替えるかチェック付ストップバルブを組み込んでください。(2)加圧した状態でホースや継手を緩めないでください。荷重が降下するほか油圧で部品が飛ぶ事があり危険です。(3)周囲温度が50度を越える場合や、腐食性の薬品のある場所での使用はご注意ください。(4)ポンプを最初に作動させるときエアーロックする事があります。この場合[RELEASE]側を押し下げながら[PUMP]マーク下の押しボタンを押し続けてください。約15秒経過すれば正常に作動します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする