曜日別特売
EC-TE200 EC形用アタッチメント テンションバー 大阪ジャッキ製作所 64215186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-TE200 EC形用アタッチメント テンションバー 大阪ジャッキ製作所 64215186
EC-TE200 EC形用アタッチメント テンションバー 大阪ジャッキ製作所 64215186

EC形用アタッチメント テンションバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種EC200H35
内容量1個注文コード64215186品番EC-TE200
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アタッチメントにはラムチェアー、テンションバー、カップラーなどがあり、容易に作業ができるように設計してあります。

仕様●図:1●揚力(トン):200●中空ジャッキ/テンションバー適合機種EC200H35質量(kg)約41寸法H(mm)72寸法A(mm)1307寸法F(mm)65揚力(kN)2000寸法D(mm)135寸法E(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)400寸法I(mm)Tr.72×4寸法G(mm)15
注意
※重量物の昇降等PC工事以外に使用時は推奨つり上げ荷重を目安にご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする