曜日別特売
ET100H50 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ET100H50 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215421
ET100H50 ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64215421

ET形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64215421品番ET100H50
参考基準価格(税別)¥629,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ
吊環なし

仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100ストローク(mm)500寸法t(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)7200最低高さ(mm)867寸法g(mm)68ロッド径(Φmm)95シリンダ外径(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ポートまでの高さL(mm)100ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)110ポート間距離(mm)P:584

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする