※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
適合機種
E5H※
E5S※
E5H※
E10S※
E10H※
E15S※
E23S※
E20H※
E30H※、E30S※
E50H※、E50S※
E70H※、E70S※
E100H※、E100S※
E200H※
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64215990
品番
AF-5H
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。
仕様
許容引荷重kN ボルト強度区分10.9以上:15
適合機種
E5H※
ボルト数
4
使用ボルト
(六角穴付ボルト)M6×30L
寸法E
4
寸法D
75
寸法F
7
寸法G
11
寸法A
M55×1.5
寸法B
90
寸法C
24
寸法H
7
注意
※ジャッキの押し荷重は、フランジ全面で受ける構造としてください。許容引荷重は、フランジ及びボルト強度より決定したものです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません