曜日別特売
AF-23 Eシリーズ用フランジ 大阪ジャッキ製作所 64216026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF-23 Eシリーズ用フランジ 大阪ジャッキ製作所 64216026
AF-23 Eシリーズ用フランジ 大阪ジャッキ製作所 64216026

Eシリーズ用フランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種E23S※
内容量1個注文コード64216026品番AF-23
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。

仕様許容引荷重kN ボルト強度区分10.9以上:45適合機種E23S※ボルト数4使用ボルト(六角穴付ボルト)M10×40L寸法E4寸法D115寸法F11寸法G17.5寸法AM85×2寸法B140寸法C35寸法H11
注意
※ジャッキの押し荷重は、フランジ全面で受ける構造としてください。許容引荷重は、フランジ及びボルト強度より決定したものです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする