曜日別特売
E5H3 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E5H3 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216191
E5H3 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216191

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様●引力kN(tf):22(2.2)●揚力(tf):5注文コード64216191品番E5H3
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
底部に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
押引共油圧作動です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):22(2.2)●揚力(tf):5ストローク(mm)30寸法t(mm)8揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07最低高さ(mm)168寸法g(mm)30ロッド径(Φmm)22.4シリンダ外径(Φmm)55シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M55×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M18×1.5ロッドネジの長さk(mm)18ベースネジ径c(mm)M27×2ポートまでの高さL(mm)31ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)17キャップ外径(Φmm)o:28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする