曜日別特売
E20H5 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E20H5 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216315
E20H5 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216315

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64216315品番E20H5
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
引き力は揚力の約1/2です。
E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。
底部に取付用のネジを設けています。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):100(10)●揚力(tf):20ストローク(mm)50寸法t(mm)10揚力(kN)200受圧面積(cm2)28.27最低高さ(mm)205寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)42シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)60カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)23ポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8キャップ外径(Φmm)o:50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする