曜日別特売
E10H25 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E10H25 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216349
E10H25 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216349

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様●引力kN(tf):45(4.5)●揚力(tf):10注文コード64216349品番E10H25
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
底部に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
押引共油圧作動です。
許容横荷重は揚力の1/20です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):45(4.5)●揚力(tf):10ストローク(mm)250寸法t(mm)8揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52最低高さ(mm)403寸法g(mm)33ロッド径(Φmm)32シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)20ベースネジ径c(mm)M36×2ポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)20キャップ外径(Φmm)o:38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする