曜日別特売
E23S21 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E23S21 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216401
E23S21 E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所 64216401

E形パワージャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個仕様揚力(tf):23注文コード64216401品番E23S21
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):23ストローク(mm)210寸法t(mm)8揚力(kN)230受圧面積(cm2)33.18寸法s(mm)55所要油量(mL)697最低高さ(mm)330ロッド径(Φmm)56シリンダ外径(Φmm)85シリンダ内径d(Φmm)65カラーネジ径a(mm)M85×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M40×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)22ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.9サドル径(Φmm)o:50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする