SB-35 ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所 64218090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャーナル用安全台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種JJ-30※※、35※※
内容量1個注文コード64218090品番SB-35
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。
安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。

適合機種JJ-30※※、35※※容量350kN(35tf)ベース長(mm)300ベース厚さ(mm)18ベース幅(mm)220ベース高(mm)52.5
注意
※ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用ください。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする