曜日別特売
DDV-6G リリーフバルブ 大阪ジャッキ製作所 64219481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リリーフバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64219481品番DDV-6G
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

油圧回路の圧力調整に使用します。

質量(kg)約1タイプリリーフバルブ/ガスケット取付形呼び径6最大流量(L/min)12構造直動形最高使用圧力(MPa)72(H)/31.5(L)定格流量(L/min)8圧力調整範囲(MPa)10~72(H)/0~31.5(L)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする