曜日別特売
AP-719WW アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック 64223558

AP-719WW アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック 64223558
AP-719WW アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック 64223558
AP-719WW アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリック 64223558

アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード64223558品番AP-719WW
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。
新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。

仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする