リンテック21
ボトルホルダーP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64223689
品番
BH-001P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定
穴をあけずに接着固定
面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様
●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強
アズワン品番
65-8892-30