AEBAT201 エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoPro 64225038

本体画像

エンデューロバッテリー2個セット(HERO13)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64225038品番AEBAT201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。
あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。
お得な2個セット。

幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする