AFFRC002 プロテクティブスリーブ forHERO GoPro 64225065

本体画像

AFFRC002 プロテクティブスリーブ forHERO GoPro 64225065
AFFRC002 プロテクティブスリーブ forHERO GoPro 64225065
AFFRC002 プロテクティブスリーブ forHERO GoPro 64225065

プロテクティブスリーブ forHERO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64225065品番AFFRC002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた衝撃吸収性で落下時もカメラをしっかりと保護。
カメラのコンパクトさを犠牲にしない、スリムかつ軽量なデザイン。
ボタン、タッチスクリーン、LED、マウントフィンガー、USBポートをふさがない設計。

幅(mm)70質量(kg)0.015高さ(mm)55奥行(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする