本体画像
GoPro
NDフィルター4パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64225117
品番
AENDF001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4種類の中濃度フィルターであらゆる照明条件に対応。
ドラマチックなモーションブラー効果を実現。
セット内容
ND4 / ND8 / ND16 / ND32の各フィルター、フィルターケース、フィルターキャップ、レンズクロス
幅(mm)
35
質量(kg)
0.008
高さ(mm)
5
奥行(mm)
35