曜日別特売
CQ-KS12C 色鉛筆 木物語 12色 トンボ鉛筆 64225966

CQ-KS12C 色鉛筆 木物語 12色 トンボ鉛筆 64225966
CQ-KS12C 色鉛筆 木物語 12色 トンボ鉛筆 64225966
CQ-KS12C 色鉛筆 木物語 12色 トンボ鉛筆 64225966
CQ-KS12C 色鉛筆 木物語 12色 トンボ鉛筆 64225966

色鉛筆 木物語 12色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64225966品番CQ-KS12C
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質(本体)製品質量(g)100縦(mm)196横(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする