曜日別特売
CY-K15 色鉛筆六角軸単色15青 トンボ鉛筆 64226061

色鉛筆六角軸単色15青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ダース注文コード64226061品番CY-K15
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
材質(本体)製品質量(g)71縦(mm)175横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする