970120244 スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64226595

スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 12mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64226595品番970120244
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2897アズワン品番65-7919-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする