製品写真
AUTONICS(オートニクス)
近接センサ伝送カプラPET18-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64226901
品番
PET18-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要
優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない
用途
掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸
材質
黄銅(Niメッキ)
サイズ
【検出面径】M18
質量(g)
121
保護構造
IP67
応答時間
1ms以下
周囲湿度(%RH)
【使用時】35~95【保存時】35~95
周囲温度(℃)
【使用時】-25~70【保存時】-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
5mm / 【設定】1~4.5mm
取扱説明書:
(1.02MB)