曜日別特売
HS020012OC-160*4 収縮チューブセット HSシリーズ アズワン 64227189

HS020012OC-160*4 収縮チューブセット HSシリーズ アズワン 64227189
HS020012OC-160*4 収縮チューブセット HSシリーズ アズワン 64227189
HS020012OC-160*4 収縮チューブセット HSシリーズ アズワン 64227189

収縮チューブセット HSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード64227189品番HS020012OC-160*4
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
4Φサイズの収縮チューブが6色×2本、計12本入ったセット。

仕様●径:4mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)●入数:1箱(6色×2本 計12本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9135-82
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする