曜日別特売
JD2508 ドア傷防止プロテクター Pellucid(旧MIRAREED) 64229010

ドア傷防止プロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)120
内容量1個注文コード64229010品番JD2508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

マグネットタイプのプロテクターです。お湯やドライヤーで温めるだけで簡単に取付けられ形状にフィットします。強力マグネットにより装着したまま高速道路の走行や洗車機の使用が可能です。コーテイング施工車にも対応。

用途車の車外用品セット内容ドア傷防止ハンドルプロテクター 艶有り×2幅(mm)120寸法(mm)約H100×W100サイズL高さ(mm)180奥行(mm)5入数2
注意
※適合:上下に手が入るドアハンドル形状の車種に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする