WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 25mm 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
64230637
品番
971250324
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:25mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2014
アズワン品番
65-7910-68