3035988 DINレール取付用端子アクセサリ DINレール中継ボックス STMEシリーズ フエニックス・コンタクト 64232204

DINレール取付用端子アクセサリ DINレール中継ボックス STMEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64232204品番3035988
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Phoenix Contact スタータキットは、スプリングケージ接続技術を採用したテスト遮断 Terminal Block で構成されています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:スタータキット●シリーズ:STME●併用可能製品:三相トランス回路●コード番号:201-6208アズワン品番65-7744-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする