曜日別特売
EA353GC-46 作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ 64232850

EA353GC-46 作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ 64232850
EA353GC-46 作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ 64232850
EA353GC-46 作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ 64232850
EA353GC-46 作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ 64232850

作業手袋 EA353GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード64232850品番EA353GC-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):202●中指長さ(mm):86●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする