WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 15mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64233945
品番
970150474
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:15mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3063
アズワン品番
65-7914-93