曜日別特売
ETE074 フォームロケット 4色組 ロング EVERNEW(エバニュー) 64234654

フォームロケット 4色組 ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード64234654品番ETE074
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大空に向けて高~く飛ばそう!

仕様●長さ75cm×直径5cm●重量:75g/本●材質:本体:ポリエチレン●羽根:ポリエチレン●先端:EVA●台湾製アズワン品番65-9691-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする