曜日別特売
F17HA-05HC ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 64234934

ブラシレスDCファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64234934品番F17HA-05HC
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする