曜日別特売
2753-9050 ドロッパーボトル(白色ボトル) Thermo Scientific Nalgene 64236009

ドロッパーボトル(白色ボトル)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(1ケース×25本)注文コード64236009品番2753-9050
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
紫外線(UV)に敏感な物質に
USP Class VI
液漏れ防止構造
本体のみ細胞無毒性。

仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-46
注意
※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする