※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
20
最小加工径(Φmm)
25
注文コード
64236491
品番
A20R-SDUCL11T3-25
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最小加工径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
200
切刃長さ(mm)
11.6
高さH(mm)
18
記号
インサート厚さ:T3,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:R,切刃形状:U
シャンク
油穴付
頭部寸法(mm)
-
勝手
左[L]
クランプ
スクリューオン式
最小加工径(Φmm)
25
寸法E1(mm)
4.5
切込み角度(°)
93
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
200
オフセット
あり
刃先幅寸法(mm)
13.0
すくい角(°)
-6
インサート番号
D
使用インサート
菱形
インサート厚さ(mm)
3.97
適合インサート
DC□□11T3
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7
FIG
1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。