曜日別特売
A25S-SVQCL1604-34 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A25S-SVQCL1604-34 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236561
A25S-SVQCL1604-34 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64236561

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シャンク径(Φmm)25最小加工径(Φmm)34注文コード64236561品番A25S-SVQCL1604-34
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
内径倣い用。
倣い加工
シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)16.6高さH(mm)23記号インサート厚さ:04,インサート切刃長:16,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:A,シャンク長さ:S,切刃形状:Qシャンク油穴付勝手左[L]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)34寸法E1(mm)9.0切込み角度(°)107.5材質(シャンク)寸法LF(mm)250オフセットあり刃先幅寸法(mm)20.5インサート番号V使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートVC□□1604頂角(°)35逃げ角(°)7FIG1
注意
※左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする