曜日別特売
S20R-SDZCL11T3-25 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20R-SDZCL11T3-25 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237139
S20R-SDZCL11T3-25 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64237139

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最小加工径(Φmm)25
内容量1個注文コード64237139品番S20R-SDZCL11T3-25
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
内径倣い加工。
倣い加工
シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)200切刃長さ(mm)11.6高さH(mm)18記号インサート厚さ:T3,インサート切刃長:11,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:R,切刃形状:Z勝手左[L]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)25寸法E1(mm)6.0切込み角度(°)93材質(シャンク)寸法LF(mm)200オフセットあり刃先幅寸法(mm)14.5すくい角(°)-6インサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)3.97適合インサートDC□□11T3頂角(°)55逃げ角(°)7FIG4
注意
※左勝手(L)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする