曜日別特売
LEM-10-40-LW30-OR プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEM-10-40-LW30-OR プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237828
LEM-10-40-LW30-OR プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237828
LEM-10-40-LW30-OR プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64237828

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプLEM-10-40-LW30-OR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Lm・寸法Hなど90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法Lm(mm)
40
寸法H(mm)
55.4
注文コード
64237828
品番
LEM-10-40-LW30-OR
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

寸法B(mm)
11
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
21
寸法Dw(mm)
30
寸法h(mm)
36
寸法H(mm)
55.4
寸法H'(mm)
59.4
寸法Lm(mm)
40
寸法M(mm)
M10
M並目
M10
寸法R(mm)
78
寸法s(mm)
8
寸法s1(mm)
7
寸法tw(mm)
3
ねじピッチ
1.5
最大荷重(N)
200
最大締付力(kN)
11
歯数
26
色(本体)
OR
材質
(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
ねじ規格
並目
使用例
LEM-LW_2.eps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする