DDJNR2020K15-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDJNR2020K15-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238767
DDJNR2020K15-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238767
DDJNR2020K15-J SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238767

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手右[R]注文コード64238767品番DDJNR2020K15-J
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
外径・倣い加工/内部給油
仕様SEC-D 型バイト 一般旋削・倣い用 内部給油式形状D高さ(mm)刃先:20構造ダブルクランプ部品名称押え金:JD R-01,スプリング:CSP12J,敷板用皿ねじ:BFTX0409N,敷板用レンチ:TRX15,上面用レンチLH040,下面用レンチLH025適合チップDN□□1504勝手右[R]プラグXP02シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20OリングSS060寸法LF(mm)125切刃形状J敷板DNS1504寸法WF(mm)25適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1頭部LH(mm)38
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする