曜日別特売
DSBNR4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSBNR4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238889
DSBNR4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238889
DSBNR4040S19 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238889

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手右[R]適合インサートSN□□1906記号インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:B注文コード64238889品番DSBNR4040S19
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
一般旋削・倣い用。
外径加工
形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)19.05記号インサート切刃長:19,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:B勝手右[R]クランプダブルクランプ式内接円(mm)19.05シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)6.35適合インサートSN□□1906頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)45
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※CP-M5-20-1は、ねじ下からも締結できます。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする