DSBNR4040S2507 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSBNR4040S2507 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238898
DSBNR4040S2507 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238898
DSBNR4040S2507 SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64238898

SEC-外径バイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手右[R]適合インサートSN□□2507注文コード64238898品番DSBNR4040S2507
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
一般旋削・倣い用。
外径加工
形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.4記号インサート厚さ:07、インサート切刃長:25、インサート逃げ角:N、シャンク高さ:40、シャンク長さ:S、シャンク幅:40、構造:D、切刃形状:B勝手右[R]クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)7.94適合インサートSN□□2507頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)58
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする