※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右[R]
注文コード
64239099
品番
DWLNR2020K08-J
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・勝手
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径・端面加工/内部給油
仕様
SEC-D 型バイト 一般旋削・端面用 内部給油式
形状
W
高さ(mm)
刃先:20
構造
ダブルクランプ
部品名称
押え金:JC R-01,スプリング:CSP12J,敷板用皿ねじ:BFTX0409N,敷板用レンチ:TRX15,上面用レンチLH040,下面用レンチLH025
適合チップ
WN□□0804
勝手
右[R]
プラグ
XP02
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
Oリング
SS060
寸法LF(mm)
125
切刃形状
L_02
敷板
WNS0804
寸法WF(mm)
25
適合キャップスクリュー
CP-M5-20-1(5.0N・m)
FIG
1
頭部LH(mm)
32
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。