3NW7013 レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac SIEMENS 64239107

レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64239107品番3NW7013
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Siemens 円筒型ヒューズホルダは、10 x 38 mm ヒューズリンクを備えた単極を備えています。690 V の定格 AC 電圧で動作します。ヒューズを保護して保持するためにレールに取り付けられています。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します

仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●IP保護等級:IP20●コード番号:203-2048アズワン品番65-8087-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする