25511 スポイト2mL(軟質) グローバルサイエンス 64240830

スポイト2mL(軟質)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)注文コード64240830品番25511
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●10本包装 滅菌済アズワン品番65-9030-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする