曜日別特売
BSMER40020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSMER40020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241095
BSMER40020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241095
BSMER40020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241095

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最小加工径(Φmm)4.0注文コード64241095品番BSMER40020D2S6 BN2000
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
内径・端面加工
最小加工径(Φmm)4.0材質(インサート)CBN適合スリーブHBSM6020/HBSM6020Aコーナー半径(mm)0.2材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク寸法LF(mm)33.9刃先(mm)1.95材種BN2000シャンク径(mm)6.0首下径(Φmm)3.5商品タイプろう付け最大加工深さ(mm)8.3FIG2
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする