曜日別特売
971100154 スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK 64241584

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード64241584品番971100154
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1967アズワン品番65-7968-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする