KBMGR0511-05 AC1030U SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル 64241725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-極小径ボーリングバイトインサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
最小加工径(Φmm)2.5
内容量1セット(5個)注文コード64241725品番KBMGR0511-05 AC1030U
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
内径溝入れ加工用。
ステンレス鋼、一般鋼用。
高さH(mm)1.8最小加工径(Φmm)2.5コーナー半径(mm)0.2寸法LF(mm)40切刃形状U材種BN7125径(mm)2.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする