曜日別特売
BSMEL50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSMEL50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241777
BSMEL50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241777
BSMEL50020D2S6 BN2000 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241777

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64241777品番BSMEL50020D2S6 BN2000
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用)材質T2500Z勝手右[R]最大溝深さ(mm)2.5コーナー半径(mm)0.5最大加工深さ(mm)外径2.0×内径1.7インサート厚さ(mm)4.76刃幅CW(mm)1.00内接円IC(mm)12.70
注意
※BSME型は別売のスリーブHBSM6020が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする