KBMZR0411-05 AC1030U SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル 64241847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-極小径ボーリングバイトインサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)最小加工径(Φmm)4.0注文コード64241847品番KBMZR0411-05 AC1030U
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
内径挽き加工用。
ステンレス鋼、一般鋼用。
寸法(mm)刃先位置:5.10最小加工径(Φmm)4.0コーティングAC1030Uコーナー半径(mm)0.05オフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする