BNBX060R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNBX060R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241865
BNBX060R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241865
BNBX060R BN7125 スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64241865

スミボロン 小径ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最小加工径(Φmm)6.5注文コード64241865品番BNBX060R BN7125
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!
最大オーバーハングL/D=5を実現
たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現
耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現

高さH(mm)5.7最小加工径(Φmm)6.5コーナー半径(mm)0.2寸法LF(mm)60切刃形状U材種BN7125径(mm)6.0
注意
※BNBX型バイトはHBB型スリーブにも装着可能ですが、Φ6mm以下のバイトにはHBX型スリーブのご使用をおすすめします。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする