曜日別特売
S12M-SDZCR0702-16 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S12M-SDZCR0702-16 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242468
S12M-SDZCR0702-16 SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル 64242468

SEC-ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最小加工径(Φmm)16
内容量1個注文コード64242468品番S12M-SDZCR0702-16
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
内径倣い加工。
倣い加工
形状インサート:菱形シャンク長(mm)150切刃長さ(mm)7.7高さH(mm)11記号インサート厚さ:02,インサート切刃長:07,インサート逃げ角:C,クランプ方式:S,シャンク材質:S,シャンク長さ:M,切刃形状:Z勝手右[R]クランプスクリューオン式最小加工径(Φmm)16寸法E1(mm)3.5切込み角度(°)93材質(シャンク)寸法LF(mm)150オフセットあり刃先幅寸法(mm)9.0すくい角(°)-8シャンク径(mm)12インサート番号Dインサート厚さ(mm)2.38適合インサートDC□□0702頂角(°)55逃げ角(°)7FIG1
注意
※右勝手(R)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする