EA940DT-211 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ 64243368

EA940DT-211 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ 64243368
EA940DT-211 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ 64243368

同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋注文コード64243368品番EA940DT-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする