エムケー・サイエンティフィック
【レンタル】土壌塩分計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンタル日数(日)
120
5
10
15
30
60
90
120
延長7
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64243895
品番
AM5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
簡単操作で正確測定!植物の健康を守る土壌塩分計です!
土壌塩分計AM5000は、電極を土壌に差し込むだけで、塩分濃度を測定できるレンタル商品です。
植物に必要な栄養状態の把握に役立ちます!
用途
土壌塩分計AM5000の用途は農作物の栽培管理や土壌改良のための塩分濃度測定などです。
土壌水分や温度、土壌硬度といった特性を考慮した直接測定が可能なレンタル商品です。
仕様
電極・センサー:250 mm突刺しスレンレス電極
セット内容
本体、250mm突刺しステンレス電極、ボリュームカップ、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本
寸法(mm)
本体:180×85×50
測定範囲
塩分:0~2.99 g/l
質量(g)
280
分解能
塩分:0.01 g/l
使用電池
9Vアルカリ電池 1個
電池寿命
約4000時間以上
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,680
/
税込
¥
4,048
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
6,560
/
税込
¥
7,216
離島
数量1以上のご注文
お送りできません